Nalepovací ocelové závaží pro hliníkové ráfky automobilů
Nalepovací ocelové závaží, odnímatelná páska
ZÁVAŽÍ LEP-FE-19X3,8-12X5G-STŘÍBRNÉ-EASY
Obj. č. 083014 430
EAN 4050641981615
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Žádné řezné hrany na těle závaží
Jednotlivě oddělitelná závaží
Speciální lepicí páska
- Žádné zbytky lepidla na disku
- Výrazná úspora času při demontáži závaží
- Nehrozí poškození disků při chemickém nebo mechanickém čištění
Práškový lak
Vysoce kvalitní ochrana proti korozi
Datové listy(X)
Hmotnost vyvažovacího závaží | 60 g |
Materiál | Ocel/ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 140 mm |
Šířka | 19 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60,480 g |
Srovnávací číslo | Franken Typ 397 stahl |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!